13711 玄関マット セーフラン安全用品 53059546 13711 玄関マット セーフラン安全用品 53059546 13711 玄関マット セーフラン安全用品 53059546 13711 玄関マット セーフラン安全用品 53059546 13711 玄関マット セーフラン安全用品 53059546 13711 玄関マット セーフラン安全用品 53059546

玄関マット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53059546 品番 13711
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

PVC製で高耐久です。裏面防水加工及び滑り止め加工しております。落ち着いた色味で会社、オフィス、事務所、学校や病院など様々なシーンに違和感なく使用できます。

グレー 材質PVC 用途店舗やオフィスなどの出入り口に設置し、ほこり・水・砂など靴の汚れをしっかりキャッチ。 仕様裏面防水加工 種別玄関マット 長さ(mm)800 幅(mm)500 厚さ(mm)6 幅(cm)横:80 加工裏面:防水・滑り止め 機能防水 設置場所屋内 縦(cm)50 滑り止め効果あり
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53059555
2021-06-07
用途:
コインランドリーの入り口に
不動産業

コインランドリーの入り口に設置しました。丁度良い大きさで、しなやかで、適度な重さもあり、反り上がりとかも無いので、通った時に足が引っ掛かる事もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする