仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5559 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:18 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:9A 絶縁耐力:1500V/m 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1424-09