コネクタ ハウジング プラグ 18POS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53059608 品番39012180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5557 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:18 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5558 30490 & Mini-Fit Plus 46012 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-2 列数:2 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番65-1424-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする