コネクタ ヘッダ 24POS 2列 4.2MM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53059845 品番39281243
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様ピッチ間隔4.2mm コンタクト数:24 種別:ヘッダ 製品群:Mini-Fit Jr. 5566 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-2 材質:ナイロン アズワン品番65-1422-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする