画像準備中

コンタクト ピン 20AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53060168 品番43031-0003 .
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥152
販売価格(税別)
138
仕様製品群:Micro-Fit 3.0 43031 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Molex Micro-Fit 3.0 43020 43640 & Micro-Fit BMI 44300 46625 シリーズ プラグ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コンタクト サイズ:20 コンタクト 終端:クリンプ ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 20AWG アズワン品番65-1459-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする