オス ディスコネクト 6.35MM 24-20AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53060448 品番962825-2
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
仕様製品群:FASTON 250 シリーズ ターミナル タイプ:オス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 絶縁体 色:- 導体部 CSA:0.51mmイ 絶縁体 材質:非絶縁 ターミナル 材質:リン青銅 アズワン品番65-1372-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする