コネクタ RCPT 12POS 2列 2.54MM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53060920 品番2-1658527-0
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:AMP-LATCH 622 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:ベリリウム 銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1347-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする