台車 オフロード用

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53060989 品番 -
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能!
ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)750×480 床面高さ(mm)220 質量(kg)約11.5 ブラック 用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)40 ブレーキ有無なし キャスター前輪/自在・後輪/固定 ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)PP樹脂 スタッキング可否不可 連結可否不可
注意
※積載荷重内であっても、重量物を乗せたままで大きな段差を乗り越える等のご使用はお止めください。荷崩れ、破損のおそれがあります。
※積載荷重以上、重心位置が偏ったり高くなるなるような荷物の載せ方はお止めください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※キャスターの金具部分でケガをする恐れがありますので、キャスターに触れる作業をされる際は、必ず手袋(軍手)などで保護処置を実施してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
荷物運搬

荷物運搬と当たり前の使用ですが
持ち手がぐにゃぐにゃして重量物は動かせない
100kgどころか30kg程度でもう無理
持ち手の付け根がガッチリ固定したものを作って欲しい

2025-08-13
用途:
農地での使用

農地はとにかくでこぼこが多くちょっとしたものの移動はほぼ一輪車がメイン。しかし袋入りのコメなどの重量物はさすがに一輪車は不便。納屋の低温庫に移動する際に使用したところ安定感よく運ぶことが出来た。納屋の入口の段差もうまい具合に乗り越え想像以上の働きぶり。今後も重量物で使用する頻度が増えると思うのでガレージに常備することにした。オフロードタイプが存在することを知っていたらもっと早くに購入していたかも。

2025-09-11
用途:
現場での道具箱、資材の移動

車輪径が大きく移動がスムーズながら荷台が滑りやすく荷が滑り落ちてしまう。滑り止め4箇所が小さく、前のストッパーがあっても左右にずり落ちてしまう。天板の改善を希望します。

2025-02-21
用途:
仕事の道具運搬
横清商会 様 (建設業・工事業)

タイヤや金具がしっかりしているので、耐久性はありそうですが、結構重量があります。 長持ちしそうで満足してます。

2025-04-14
用途:
砂利道での運搬
建設業・工事業

オフロード(砂利道など)仕様のため後輪固定に慣れるのが…

2025-02-08
用途:
発電機搬入
丸山電機 様 (建設業・工事業)

仕事で発電機搬入作業が有り、小さな台車で運んでいたが、ようやく大きなタイヤの台車で運べてずいぶん楽になりました
しいて言えば、全車輪が独立して動けばなお良かったですが何とか使えそうです

対象商品:
53060989
2024-11-11
用途:
重量がある肥料袋の運搬
農・林・水産業

舗装されていない場所で運搬する場合、この大径タイヤは乗り越えてくれ使い勝手が良く、追加で台車が必要となったため、リピートで購入しました。

対象商品:
53060989
2024-06-04
用途:
やや悪路の通路での荷物運搬

通常の台車より、スムーズに運搬が可能になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
タイヤに使われているPU(ポリウレタン)ゴムに耐熱性はありますか。
回答:
耐熱性はあり、耐熱温度は約60℃です。
2023-10-19
質問:
タイヤ交換には対応していますか。
回答:
タイヤ交換には対応していません。
2023-10-19
質問:
前輪固定 後輪固定 どちらが使いやすいのでしょうか。
回答:
前輪固定の方が走破しやすい状況
ぬかるみやオフロード路面でご使用の場合

後輪固定の方が走破しやすい状況
アスファルト面などフラットな路面でご使用の場合

ご使用いただくシーンに合わせてご選択して下さい。
1人が参考にしています
2023-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
1人が参考にしています
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする