工作機械NC間接続(固定配線ケーブル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 53060998 品番 ORM#0284 L=5M
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハーフピッチコネクタ接続用

用途工作機械NC間接続 材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線 長さ(m)5 電圧(V)30 温度(℃)80 外径(Φmm)【集合撚り】3.8、【編組シールド】4.1 記号A66L-0001-0284#10P 20276(200M) 材質(シース)耐油耐熱PVC 材質(絶縁体)架橋PVC 構成【ドレン線】10/0.12 AWG28 芯数10対 色(絶縁体)橙、灰、白、黄、桃 配線方式固定 シールド【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所屋内用 絶縁体厚さ(mm)0.1 導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下 シース厚(mm)0.8 シース色黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)0.58 UL規格難燃性、20276:適合 シース外径(Φmm)6.2 導体断構成(本/mm)7/0.127 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1以上 撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きを行う 材質(導体)錫メッキ軟銅線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする