コネクタ プラグ 3POS 3.81MM PCB

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53061105 品番1-178293-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様製品群:- コンタクト数:3 種別:プラグ ピッチ間隔3.81mm コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする