641832-1 コネクタ プラグ 6POS 6.35MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1個 641832-1 53061139

コネクタ プラグ 6POS 6.35MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53061139 品番641832-1
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:6 種別:プラグ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1347-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする