1318127-1 コネクタ ヘッダ 20POS 2.5MM PCB TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1個 1318127-1 53061166

コネクタ ヘッダ 20POS 2.5MM PCB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53061166 品番1318127-1
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様製品群:Dynamic D-2100 シリーズ コンタクト数:20 種別:ヘッダ ピッチ間隔2.5mm コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする