画像準備中

コンタクト ソケット 24-20AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53061437 品番66105-3.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Type III+ 適合製品:Gシリーズ Mシリーズ CPCコネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 コンタクト 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG アズワン品番65-1459-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする