コンタクト ピン 16-12AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53061568 品番66255-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様製品群:M シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:AMP M シリーズ タイプ XII ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 材質:銅 アズワン品番65-1371-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする