コンタクト ピン 16-18AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53061586 品番66098-9
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様製品群:Type III+ シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1380-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする