コンタクト ピン 18-16AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Type III+ シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:AMP Type III+ シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 注文コード53061620 品番1-163082-0
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Type III+ シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:AMP Type III+ シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1348-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする