66593-4. コンタクト ピン 24-20AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53061717

コンタクト ピン 24-20AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Type VI シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:G シリーズ コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 注文コード53061717 品番66593-4.
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Type VI シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:G シリーズ コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG アズワン品番65-1440-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする