フジノンレンズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53061926 品番F XC35MMF2 PH
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

非球面レンズ2枚を含む6群9枚のレンズ構成を採用し、非球面レンズを最適配置することで、球面収差と像面湾曲を抑制。 画像中心部から周辺部まで高い解像性能を発揮します。インナーフォーカス方式を採用、オートフォーカスの高速化・静音化を可能とします。

セット内容レンズキャップFLCP-43 質量(g)約130 外形寸法(mm)58.4×46.5 倍率(倍)最大撮影:0.14 羽根枚数9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)43 撮影範囲35cm - ∞ レンズ構成6群9枚(非球面レンズ2枚) 絞り最小:F16、ステップ段数: 1/3ステップ(全19段) 焦点距離f=35mm (35mm判換算:53mm相当) 画角44.2° 最大口径比F2(開放絞り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする