熱中飴III夏みかんタブレット業務用

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(620g×1袋) 注文コード53062809 品番50100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

暑い時期は特に作業や運動で体から水分と塩分が失われます。そんな時必要なのは水分補給、そしてその吸収を助ける塩分です。本品は熱中飴の姉妹品であります。タブレットは、ゆっくり舐めれば美味しく塩分補給、がりがり噛めば急いで塩分補給。つまり仕事が速いコンパクトなタブレットです。

種類タブレット 容量約200粒入り 質量(g)620 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×330×45 賞味期限365日 原材料ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味料(クエン酸、フマル酸)、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(スクラロース・L-フェニルアラニン化合物) 香味夏みかん味

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53062809 50100 77436687 MTB620 塩分補給タブレット レモン塩味 モノタロウ 塩分補給タブレット レモン塩味 モノタロウ 1袋(620g) 1,698 税込1,834 類似品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53062809
2024-08-21
用途:
休憩時間等
製造業

工場作業者の熱中症対策としてレモン塩味は作業者から好評で何度か購入していましたが、夏みかん味は今回初めて購入してみましたが、同じ位好評でした。美味しいため、お菓子のように食べてしまい減りが早いのですが、業務用で量が多いので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
53062809
2024-08-05
用途:
メンテナンス作業
サービス業

口いっぱいに夏みかんの味が広がり、しっかり塩分もありとても美味しいです。
猛暑の作業の中、一息つけるような気分になりました。
購入して良かったと感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
53062809
2023-10-20
用途:
熱中症対策

いつもは飴を買っていましたが、今年は売り切れてしまい、タブレットを買いましたが、こちらの方が長く口の中に納まらず良い!

1人が参考にしています
対象商品:
53062809
2022-05-11
用途:
熱中症対策

毎年この熱中飴を買ってます!
サービスカーや作業場に置いておくと、キャンディだと溶けてしまうのでタブレットは必須です!
熱中飴はどのメーカーもレモン味が多い中、夏みかん味があるのが気に入っています。
味も私は好きな味ですね。
早く買わないと毎年夏には売り切れてしまうので、いつも早めに購入してます!

4人が参考にしています
対象商品:
53062809
2022-08-08
用途:
工場の熱中症対策

タブレットは食べやすく好評です。しっかり塩味ですので、食べすぎ注意です

1人が参考にしています
対象商品:
53062809
2022-08-08
用途:
工場での作業時 使用しています(エアコンなし)

タブレットなので舐めたり、噛んだり、人それぞれ好みがあるので両方に対応出来て良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
53062809
2022-07-14
用途:
農作業時
農・林・水産業

夏みかん味、従業員に好評です。飴とちがって溶けないので良い。暑さ対策が欠かせない今は飲料プラスで乗り切りましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
53062809
2022-06-01
用途:
熱中症対策
文化総合企画株式会社 様

毎年購入しています。
売り切れ御免の商品なので早めに注文。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする