耐切創性手袋 カットガード CB130

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 53062845 品番 CUT GUARD-CB130-LL
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。

サイズLL 全長(cm)25.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.5 材質ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム ブラック/グレー ゲージ数15 規格EN388 2003、EN388 2016 耐切創性5、X/B 機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性 用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:有り 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム 色(手首部)イエロー 滑り止め効果あり EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
注意
※高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53062836
2023-06-05
用途:
メンテナンス、製作

作業性は全く問題無いのは勿論ですが、スマホ操作が快適。スマホ対応はこれもでも有りましたが、ここまで反応良いのは無かったと思います。

対象商品:
53062836
2023-02-26
用途:
配送業務及精密機械作業に使用なので。
サービス業

通気性が良く、ソフトなので使いやすく良いです。…又購入したいと思います。

対象商品:
53062836
2021-11-21
用途:
何かを切る、削る。
株式会社川田商会 協栄自工 様

この商品は生地が分厚くなくフィット感が良いです。
手首も薄いので締め付け感が無くて良いです。
滑り止めが多少分厚いので握るとき少し硬いです。
ニトリルなので滑り止めのねっぱり感があります。

6種類比較のために買いましたが、その中でランキング2位です。
グラスファイバーを使っていないのでチクチク感の心配が無いのも良いです。

対象商品:
53062827
2020-11-30
用途:
粉体原料の計量や仕込み作業
製造業

とても薄いですが、作業がし易く、タブレットにも反応するので使い易いです。

対象商品:
53062845
2021-02-22
用途:
電気工事(電工ナイフ使用時)
建設業・工事業

スマホも使え、とても便利です。
手首のところが、少し広いように思えます。

対象商品:
53062845
2022-11-17
用途:
機械製品メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく手袋をしたまま端末を操作できるので長年愛用しておりますが最近非常に品質チェックが悪くなったと感じております。以前は全くなかったのですが開封時から酷く癒着しているものが続けて納品され、どう慎重に剥がしてもラバー塗装が剥がれてしまい、洗うとそこからさらに剥がれてすぐダメになってしまいます。せっかくいい商品なので再度チェック体制を見直して頂きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする