IEC規格対応クリーン上衣

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53063003 品番 VEYG201W-S
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

袖間抵抗1.0×10[の9乗]で優れた防塵性を持っています。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感して頂けます。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。

ホワイト サイズS 仕様IEC 61340-5-1 対応 混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド) 胸廻(cm)110 着丈(cm)62 裄丈(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする