ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の フード・キャップ クリーンルーム
ミドリ安全の クリーンフード
クリーンルーム用フード専用メッシュマスク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53063378
品番
31898002
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
メッシュマスク対応フード「YHS102」に装着可能です。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
【マスク側面ファスナー】オスタイプ
材質
ポリエステル、ナイロン
アズワン品番
65-1949-05