ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53063423 品番 SC-21PCLSRA3-KP-W/GN
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。

色(帽体)ホワイト 材質帽体・シールド面:ポリカーボネート 衝撃吸収ライナー有り 頭囲(cm)52.5〜63 バイザー色グリーン 用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに 仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠 シールド色クリア
注意
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする