ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ728

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズM 注文コード53063624 品番VERTE-728-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,124
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.08 粉有無粉なし 入数(枚)100 用途食品工場などに 適合規格食品衛生法適合品 アズワン品番64-1121-84 食品衛生法適合
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。※製品の仕様・価格等について、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53063606
2024-05-02
用途:
食品加工
飲食業

皮膚科に通ってもひどい手湿疹がなおらず、
ネットで調べたところ、ニトリルグローブでアレルギーが起こることがあると知りました。

加硫促進剤フリーのこちらに変更し、すっかり綺麗な手に戻りました。使い勝手も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする