用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などにサイズSS全長(cm)17.5中指長(cm)6.8手のひらまわり(cm)16材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム色ブルーゲージ数10仕様すべり止め:無し厚さ(mm)1.2規格EN388 2003、EN388 2016適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他色(手首部)ブラウンアズワン品番65-1987-26耐切創性5、X/F特性耐切創