防水・防塵直示式ホイストスケール1200kg(無検定)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用地区栃木県、富山県、石川県、福井県 注文コード53065943 品番HS-CD-12-8.9(トレサビリティ関係書類付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は使用地区など16種類から選べます 他の種類を見る

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。

ひょう量(kg)(目安)1200/0.5 付属品ニッケル水素電池 仕様無検定 高さ(mm)432 電源ニッケル水素電池パック 番号(地区)8-9区 保護等級IP-65相当 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、自動ホールド 使用地区栃木県、富山県、石川県、福井県 ひょう量単位kg
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。_x000D_
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。_x000D_
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約1週間後に郵送になります。"_x000D_
。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする