※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合地域沖縄県 仕様I指示計:プリンタ付、非防水 注文コード53070633 品番KS-C880PR-U-KM-D1.5T-1210 16区(トレサビリティ関係書類付)
参考基準価格(税別)¥491,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品は適合地域・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

移動や収納が簡単なU-スケール。
使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。
厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。
用途に合わせて指示計が選べ、幅広い分野で使えるAC電源式。

用途
現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。
フレコンバッグの計量にも最適。
ひょう量(g)1500 目量(kg)0.5 適合地域沖縄県 仕様I指示計:プリンタ付、非防水 質量(kg)約33 電源AC100V ACアダプタ 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200 検定 機能ゼロリセット、ワンタッチ風袋引き、プリセット風袋引き、上下限判定、メモリ登録(27種類)、計数、計量データ記憶、シリアル通信他 ひょう量単位g
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約1週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする