種別固定両袖
質量(kg)29
ハンドル高さ(mm)915
仕様サイレント仕様
サイズ大
材質(本体)スチール、全周ゴム
タイプサイレント
積載面寸法(mm)600×900
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)グレーゴム
最大積載量(kg)300
床面高さ(mm)218
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル両ハンドル式
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)125
外装ユニクロメッキ・全周ゴム
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)スチール