ダンディスチール Dシリーズ サイレント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ハンドル高さ(mm)863 注文コード53071568 品番DA-T2-GS
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はハンドル高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。

種別2段固定片袖 質量(kg)38 ハンドル高さ(mm)863 仕様サイレント仕様 サイズ 材質(本体)スチール、全周ゴム タイプサイレント 積載面寸法(mm)600×900 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 最大積載量(kg)300 床面高さ(mm)218 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル両ハンドル式 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)125 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)513×813×480 外装ユニクロメッキ・全周ゴム キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする