ダンディスチール Dシリーズ サイレント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53071586 品番UDH-LS-GS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)500×800 床面高さ(mm)209 質量(kg)21 種別固定両袖 サイズ 車輪径(Φmm)130 材質(本体)スチール 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル固定ハンドル式 ハンドル高さ(mm)933 材質(車輪・金具)スチール 外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする