仕様サイレント仕様
種別2段固定両袖
質量(kg)38
サイズ中
材質(本体)スチール、全周ゴム、マット貼り
タイプサイレント
積載面寸法(mm)500×800
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)グレーゴム
最大積載量(kg)300
床面高さ(mm)218
荷台寸法(幅)(mm)500
ハンドル両ハンドル式
ハンドル高さ(mm)933
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)125
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)414×718×519
外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)800
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)スチール