仕様ヘッダ 直角 L/ラッチ 34WAY ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350V
アズワン品番65-1422-47