曜日別特売
FX300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ A&D 53071848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ A&D 53071848
FX300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ A&D 53071848
FX300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ A&D 53071848
FX300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ A&D 53071848

防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード53071848品番FX300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥117,000

防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能

用途
粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
最小表示(g)0.001安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)質量(kg)約2.7直線性±0.002g通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)電源AC アダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120iWP、200iWP、300iWPのみ)、保護カバー最小表示/目量(mm)0.001g計量皿寸法W(mm)Φ130再現性0.001g仕様内蔵分銅:無しひょう量320g、カラット:1600ct、もんめ:85mom最小表示パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、カラット:0.005ct、もんめ:0.0005mom外形寸法D(mm)262.5外形寸法W(mm)193サンプル数(個)5、10、25、50または100外形寸法H(mm)85.5質量最小表示(g)単位質量:0.001、100%質量:0.1最大表示320.084g消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65時計機能無しRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅使用可能な外部:300g/200g/100g/50g校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※校正証明書の種類は品番の()内ををご確認ください。品番のみの場合は校正証明書は付属しません。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 1,校正
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 3,防塵性
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 2,防塵性
FZ-iWP/FX-iWP/FZ-iWPRシリーズ / 1mg~で防塵・防水等級 IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32708042
2024-03-25
用途: サプリメントの分包の計測
合同会社カシスジャムの店おおた農・林・水産業

今まで、小数点1桁にて計測していたのですが、商品自体が不安定でしたが、
今のはかりに変えたら、仕事自体が安心できます。

1が参考にしています
対象商品 : 32708067
2012-03-25
用途: 1mg単位の精度で、試作品やオーダー品の原料配合とカプセル充填に使用しています。
有限会社イムノヘルス

長期に使用していた電子天秤が壊れてしまったので、その後継機として購入しました。
可も無く不可も無く普通に使用できますが、付属の塩ビカバーは両面テープで固定して使用するのですが、隙間から粉末が入ってしまいそうなのでテープ固定はせずに使用してみましたが、案の定粉末が入り込みます。このカバーは意味が無いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする