防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ

防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ - A&D
(2件のレビュー)

防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)質量(kg)約2.7通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)電源ACアダプタ規格名:TB248表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120iWP、200iWP、300iWPのみ)、保護カバー仕様内蔵分銅:無し電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)262.5外形寸法W(mm)193サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)85.5湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65時計機能無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※校正証明書の種類は品番の()内ををご確認ください。品番のみの場合は校正証明書は付属しません。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(Φmm)
パーセントモード/100%登録最小質量(g)
直線性
最小表示/目量(mm)
計量皿寸法W(mm)
再現性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53071823FX120iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-1220.001130-±0.002g0.001gΦ1300.001g
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
53071839FX200iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-2200.001130-±0.002g0.001gΦ1300.001g
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
53071848FX300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-3200.001130-±0.002g0.001gΦ1300.001g
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
53071857FX1200iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-12200.01150-±0.02g0.01gΦ1500.01g
97,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
53071866FX2000iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-22000.01150-±0.002g0.01gΦ1500.01g
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
53071875FX3000iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)-32000.01150-±0.02g0.01gΦ1500.01g
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
32708042FX120iWP-JA-1220.0011300.1±0.002g0.001gΦ1300.001g
79,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
32708051FX200iWP-JA-2200.0011300.1±0.002g0.001gΦ1300.001g
94,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
32708067FX300iWP-JA-3200.0011300.1±0.002g0.001gΦ1300.001g
99,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
32708076FX1200iWP-JA-12200.011501±0.02g0.01gΦ1500.01g
79,000
取扱い終了
代替品有
32708085FX2000iWP-JA-22000.011501±0.002g0.01gΦ1500.01g
94,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
32708094FX3000iWP-JA-32000.011501±0.02g0.01gΦ1500.01g
99,000
取扱い終了
代替品有
56396838FX120iWP-JA-00A00 (一般校正書類付)-1220.001130-±0.002g0.001gΦ1300.001g
89,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56396847FX200iWP-JA-00A00 (一般校正書類付)-2200.001130-±0.002g0.001gΦ1300.001g
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56396856FX300iWP-JA-00A00 (一般校正書類付)-3200.001130-±0.002g0.001gΦ1300.001g
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56396865FX1200iWP-JA-00A00 (一般校正書類付)-12200.01150-±0.02g0.01gΦ1500.01g
89,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56396874FX2000iWP-JA-00A00 (一般校正書類付)-22000.01150-±0.002g0.01gΦ1500.01g
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56396883FX3000iWP-JA-00A00 (一般校正書類付)電子天びん32000.01150-±0.02g0.01gΦ1500.01g
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 1,校正
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 3,防塵性
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 2,防塵性
FZ-iWP/FX-iWP/FZ-iWPRシリーズ / 1mg~で防塵・防水等級 IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53071823FX120iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)64714539FX123WP-00J00 JCSS校正付FX120iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64714539防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53071839FX200iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)64714548FX223WP-00J00 JCSS校正付FX200iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64714548防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53071848FX300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)64714557FX323WP-00J00 JCSS校正付FX300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64714557防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53071857FX1200iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)64714566FX1202WP-00J00 JCSS校正付FX1200iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64714566防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53071866FX2000iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)64714575FX2202WP-00J00 JCSS校正付FX2000iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64714575防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53071875FX3000iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)64714591FX3202WP-00J00 JCSS校正付FX3000iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64714591防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32708042FX120iWP-JA64713821FX-123WPFX120iWP-JA 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64713821防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32708051FX200iWP-JA64713830FX-223WPFX200iWP-JA 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64713830防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32708067FX300iWP-JA64713839FX-323WPFX300iWP-JA 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64713839防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32708076FX1200iWP-JA64713848FX-1202WPFX1200iWP-JA 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64713848防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32708085FX2000iWP-JA64713857FX-2202WPFX2000iWP-JA 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64713857防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32708094FX3000iWP-JA64713866FX-3202WPFX3000iWP-JA 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64713866防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56396838FX120iWP-JA-00A00 (一般校正書類付)64714180FX123WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)FX120iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64714180防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56396847FX200iWP-JA-00A00 (一般校正書類付)64714189FX223WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)FX200iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64714189防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56396856FX300iWP-JA-00A00 (一般校正書類付)64714198FX323WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)FX300iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64714198防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56396865FX1200iWP-JA-00A00 (一般校正書類付)64714207FX1202WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)FX1200iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64714207防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56396874FX2000iWP-JA-00A00 (一般校正書類付)64714216FX2202WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)FX2000iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64714216防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56396883FX3000iWP-JA-00A00 (一般校正書類付)64714225FX3202WP-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)FX3000iWP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ 64714225防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ1台
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32708042
2024-03-25
用途: サプリメントの分包の計測
合同会社カシスジャムの店おおた農・林・水産業

今まで、小数点1桁にて計測していたのですが、商品自体が不安定でしたが、
今のはかりに変えたら、仕事自体が安心できます。

1が参考にしています
対象商品 : 32708067
2012-03-25
用途: 1mg単位の精度で、試作品やオーダー品の原料配合とカプセル充填に使用しています。
有限会社イムノヘルス

長期に使用していた電子天秤が壊れてしまったので、その後継機として購入しました。
可も無く不可も無く普通に使用できますが、付属の塩ビカバーは両面テープで固定して使用するのですが、隙間から粉末が入ってしまいそうなのでテープ固定はせずに使用してみましたが、案の定粉末が入り込みます。このカバーは意味が無いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする