FZ300i-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ A&D 53071936 FZ300i-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ A&D 53071936 FZ300i-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ A&D 53071936 FZ300i-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ A&D 53071936 FZ300i-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ A&D 53071936

校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53071936 品番FZ300i-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥107,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

校正用分銅内蔵型
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
小型風防標準装備

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー 仕様内蔵分銅による調整後の精度(ひょう量にて):±0.010g、パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:有り 電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源ACアダプタ(標準付属) ひょう量(g)320 最小表示/目量(mm)0.001g 最小表示(g)0.001 本体質量(kg)約3 再現性0.001g 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 外形寸法H(mm)85.5 計数可能最小単重(g)0.001 計量皿寸法(Φmm)130 最大表示320.084g 消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む) カラット(ct)ひょう量:1600、最小表示:0.005 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.002g パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.1 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃〜30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ) 時計機能有り 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 もんめ(mom)ひょう量:85、最小表示:0.0005 校正証明書JCSS校正
注意
※WEB注文限定
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする