FZ300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D 53072015 FZ300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D 53072015 FZ300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D 53072015 FZ300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ A&D 53072015

校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書JCSS校正 注文コード53072015 品番FZ300iWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はひょう量・校正証明書など18種類から選べます 他の種類を見る

校正用分銅内蔵型
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
小型風防標準装備

質量(kg)約3.2 用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、小型風防 トラスコ品番818-5296 電源ACアダプタ(標準付属) 最小表示/目量(mm)0.001g 計量皿寸法W(mm)Φ130 再現性0.001g 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 外形寸法H(mm)85.5 動作温湿度範囲5℃〜40℃、85%RH以下(結露しない事) 防塵防水性能IP65 直線性±0.002g 通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 1,校正
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 3,防塵性
汎用電子天びんFX-iWPシリーズ 2,防塵性
FZ-iWP/FX-iWP/FZ-iWPRシリーズ / 1mg〜で防塵・防水等級 IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする