CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ボールミル(粉砕用ボール)
ジルコニアボール YTZシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
53072129
品番
17111100
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。
高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
用途
磁性材料・圧電体・誘電体粉体の粉砕・分散、ファインセラミックス粉体の粉砕・分散、顔料・ペイント及び各種粉体の粉砕・分散、バイオ材料の粉砕・分散
材質
ジルコニア
直径(Φmm)
10
硬さ
(HV10):1250
曲げ強さ(MPa)
1200
化学組成
ZrO2/95%、Y2O3/4.8%
破壊靭性
6.0MPa√m
密度(g/cm
3
)
6.0
内容量(kg)
1 ※1kgあたりの価格です
アズワン品番
5-4060-34