※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GH200-00J00 (JCSS校正書類付) 分析用電子天びん GHシリーズ A&D 53072137 GH200-00J00 (JCSS校正書類付) 分析用電子天びん GHシリーズ A&D 53072137 GH200-00J00 (JCSS校正書類付) 分析用電子天びん GHシリーズ A&D 53072137 GH200-00J00 (JCSS校正書類付) 分析用電子天びん GHシリーズ A&D 53072137

分析用電子天びん GHシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示0.1mg、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom ひょう量220g/カラット:1100ct/もんめ:58mom 校正証明書JCSS校正 注文コード53072137 品番GH200-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は最小表示・ひょう量・校正証明書など15種類から選べます 他の種類を見る

高精度分析天びん
帯電防止用導電性ガラス風防
校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん
自動環境設定《特許取得済》
データメモリー機能
計量皿の材質:SUS316
g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
比重測定(AD-1653の使用により可能)

種類電子天びん 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 付属品取扱説明書、ACアダプター 仕様●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 質量(kg)約8.2 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz ひょう量220g/カラット:1100ct/もんめ:58mom 最小表示0.1mg、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom 最小表示/目量(mm)0.1mg 再現性0.1mg 外形寸法D(mm)442 外形寸法W(mm)217 サンプル数(個)10、25、50または100 外形寸法H(mm)316 最大表示220.0084g 消費電力(VA)約30(AC アダプタを含む) 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.2mg 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃〜30℃、自動校正オフ時) 表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品) 表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計 安定時間(秒)約3.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く) 校正分銅200g/100g 校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

校正用分銅内蔵 GHシリーズ/分析天びんのスタンダードモデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする