※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP32KS-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ A&D 53072225 GP32KS-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ A&D 53072225 GP32KS-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ A&D 53072225 GP32KS-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ A&D 53072225

校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53072225 品番GP32KS-00J00 (JCSS校正書類付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥254,000
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

校正用分銅内蔵型
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。
スイングアーム付の一体型と、レイアウト自由の分離型の2種類
計量センサーシステムSHS搭載《特許取得済》
自動環境設定《特許取得済》、自己点検機能
計量皿の材質:SUS304
g・kg・個数・%・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub25Pメス)
WinCT使用可能

用途防水防塵、屋外での作業・汚れやすい現場に最適。 付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 仕様●最小単位質量:1g●最小100%質量:100g●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)●使用センサ:SHS(スーパー・ハイブリット・センサ) 質量(kg)約17 タイプ分離型 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニット:AD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz ひょう量31kg、カラット:155000ct/30500ct、もんめ:8266mom/1626mom 最小表示0.1g/1g、カラット:5ct/0.5ct、もんめ:0.5mom/0.05mom 最小表示/目量(mm)0.1g/1g 計量皿寸法W(mm)344 計量皿寸法D(mm)384 精度内蔵分銅による調整後:±1.5g 再現性0.1g/1g 外形寸法D(mm)615 外形寸法W(mm)372 サンプル数(個)10、25、50または100 外形寸法H(mm)130 最大表示31.008kg、6.1009kg(スマートレンジ機能) 消費電力(VA)約15(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.2g/±1g 感度ドリフト±5ppm/℃(10℃〜30℃・自動校正オフ時) 表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 安定時間(秒)約1.5秒(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅20kg/30kg 校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

電子天びん GPシリーズ / GP-Rシリーズ(検定付き)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53072225 GP32KS-00J00 (JCSS校正書類付) 53124997 GX32001LDS-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D 防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D 1台 239,800 税込263,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする