コンタクト ピン 3/0AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53072244 品番6355-BK
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様製品群:Powerpole シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:000AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1387-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする