スリーワンモータ
スリーワンモータの 撹拌・粉砕・混合関連
スリーワンモータの 撹拌機器
スリーワンモータ(完全防爆型エアーモーター) EPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53072436
品番
EP700
参考基準価格(税別)
¥428,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
フロント流量バルブにより、回転調節が可能です。
ステンレス式ドリルチャックを採用しており、有機溶剤にも使用できます。
完全防爆型の撹拌機。
仕様
回転数:700rpm(推奨最大回転数500rpm) 最大トルク:0.7N・m モーター:エアーモーター(オイルレス運転可) 材質:接液部/ステンレス(SUS316) エアー消費量:無負荷最大190L/min(無負荷0.5MPaG時) サイズ:154×318×200mm 重量:約6kg 適用:中粘度用(高粘度はEP200 又はEP400) 付属品:安全カバー、クランプホルダー、チャックハンドル、セパレータユニット壁取付タイプ 完全防爆型エアーモーター
アズワン品番
1-3485-11