※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD60KA-00J00 (JCSS校正書類付) セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HDシリーズ A&D 53072496 HD60KA-00J00 (JCSS校正書類付) セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HDシリーズ A&D 53072496 HD60KA-00J00 (JCSS校正書類付) セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HDシリーズ A&D 53072496 HD60KA-00J00 (JCSS校正書類付) セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HDシリーズ A&D 53072496

セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HDシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)60 校正証明書JCSS校正 注文コード53072496 品番HD60KA-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はひょう量・校正証明書など18種類から選べます 他の種類を見る

Aタイプは個数・単重・重量の切換表示。Bタイプは個数・単重・重量の同時表示
コンパレータ機能標準装備によりHI、OK、LOを液晶に表示
ブザー出力 標準装備 音量約65dB(本体正面1mでの測定)
コンパレータ出力(オプション)により外部出力が可能
RS-232C(オプション)により双方向通信が可能で、プリンタとも接続が可能
ACアダプタと本体内蔵のニッカド充電池(AD-1681/オプション)及び乾電池の3電源方式

ひょう量(kg)60 最小表示(g)10 計数可能最小単重(g)2 最大計数値(個)30000 内部分解能(G)2 用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 付属品取扱説明書、ACアダプター、JCSS校正書類 質量(kg)約9 電源ACアダプター(付属)、または単2乾電池6本(別売) 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)380 表示LCD 6桁 外形寸法D(mm)470 外形寸法W(mm)411 サンプル数(個)5、10、25、50、100から選択 外形寸法H(mm)120 補助表示(G)9 動作温湿度範囲0〜40℃、85%RH以下(ただし結露しないこと) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)20 校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする