コネクタ RCPT 3POS 1列 4MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53072558 品番3-2834334-3
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様ピッチ間隔4mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:Poke In 定格電流:6A 定格電圧:320V アズワン品番65-1358-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする