コネクタ FFC/FPC 10POS 1 列 1MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53072664 品番XF3M(1)-1015-1B
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
仕様ピッチ間隔1mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:XF3M シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:トップ ボトム 列数:1 アズワン品番65-1582-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする