※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EW12KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付) コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D 53072855 EW12KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付) コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D 53072855 EW12KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付) コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D 53072855 EW12KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付) コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D 53072855

コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

(10件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)1、2、5 最小表示0.1% 注文コード53072855 品番EW12KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は最小表示・アズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

3倍働くトリプルレンジ
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)
ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・パーセント表示
コンパレータ表示
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

再現性1g、2g、5g 質量(kg)約1.5 直線性±1g、±2g、±5g 最小表示/目量(mm)1g(3kg)/2g(6kg)/5g(12kg) 計量皿寸法W(mm)133 最小表示(g)1、2、5 電源AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション) 付属品取扱説明書、ACアダプタ 用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) ひょう量3kg、6kg、12kg 最小表示0.1% 計量皿寸法D(mm)170 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 外形寸法H(mm)53 最大計数値(個)12000 質量最小表示(g)単位質量:1、100%質量:100 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃〜30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 校正分銅出荷時設定:12kg 校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
シリコンゴムの注型時のカタリストの計量
学校法人廣池学園 様 (教育・研究機関)

価格もリーズナブルで計量の操作も簡便で使いやすい。

2025-03-14
用途:
定量充填のための計量器として
宏輝株式会社 様

別売のコンパレーターを取り付けて、自動開閉弁を制御する事で自動充填機用の台秤として使えます。少し知識は要りますが、安価に自動充填が実現できるのでお奨めです。

対象商品:
07206936
2022-12-25
用途:
薬品の調合に
新井ヒフ科クリニック 様

院内での軟膏などの調合に 精密にはかれるので重宝しています

対象商品:
07206954
2019-10-28
用途:
道路工事現場での、品質管理試験での骨材質量測定
株式会社満重機土木 様 (建設業・工事業)

本体・バッテリー・ケースを含めたセット製品を販売して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
07206945
2019-03-13
用途:
薬品の調合
有限会社トキカ 様 (サービス業)

計測値が信頼できる。
繰り返しの風袋除去機能が便利。
台が大きく便利。(10〜1000mlビーカーが載せられる。)

2人が参考にしています
対象商品:
07206954
2019-03-25
用途:
製品の検査時
製造業

電源ボタンが正面にあり使いやすく、電源がオート機能でOFFになるので助かります

対象商品:
07206936
2016-09-29
用途:
接着剤使用時の際の測量

低価格であるが、充分に機能している。最少測量も0.01と要望どおり

2人が参考にしています
対象商品:
07206945
2014-04-04
用途:
部品の個数カウント

棚卸が近づき、秤を買い足そうとしたときに、ちょうど安売りの対象商品になっていたため、購入しました。
非常に細かく軽いものについては難しいですが、表示反応も早く満足しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする