ステンレス製ズレにくいS字フック 5個組 SVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5個) 注文コード 53073014 品番 SV-6551
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

スペースをもっと有効活用!2重構造のワイヤーでズレにくい!
丈夫でサビにくい18-8ステンレスのS字フック。
キッチンなど水廻りでもお使いいただけます。
ポールなどに引っ掛けるだけで、収納場所として活用できます。

材質18-8ステンレス 寸法(mm)90×70×13 耐荷重(kg)約5 質量(g/個)22 アズワン品番65-3402-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする