センサー コネクタ 5POS オス パネル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53073486 品番T4144015051-000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:直角 パネル マウント アズワン品番65-1664-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする