グローブバルブ10K(水・空気・油・蒸気・ガス) M10Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53073739 品番M10KFG-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。
様々な仕様に使えます。
特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。
要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。

仕様呼び径(A):50 呼び径(B):2 質量(kg):10.8 寸法D(mm):140 寸法H(mm):215 寸法L(mm):203 使用流体:水、空気、油、蒸気、ガス 用途:静流水、油、水・蒸気・空気・N2ガス用 種類:玉形弁 形状:ストレート 使用流体:水、空気、油、蒸気、ガス 材質(弁箱):FCD-S 接続方式:フランジ ハンドル形状:丸形 呼び圧力:10K 最高許容圧力(MPa):1.37(静流水120℃以下) アズワン品番65-2795-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする