コネクタ コンタクト メス 20AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53073836 品番9330006220
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 アズワン品番65-1615-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする