※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
校正証明書JCSS校正
仕様●通信用ソフト(CD-ROMにて供給):付属しません●測定終了条件の記憶:5セット●データメモリ機能:30データ
最小表示水分率(選択可能):0.1%(1%)
注文コード53073896
品番ML50-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
この商品は校正証明書・仕様・最小表示など12種類から選べます
他の種類を見る
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。
高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》
直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。
各試料の測定条件を最大20通り記憶。
測定結果を最大100個記憶。
「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。
RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)
加熱温度の校正が可能